{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX45 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Mera profila A | 7,8 mm | |
⌀ na strani pogona | 22,5 mm | |
Dolžina | 60 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 643629 TX45 | |
EAN/GTIN | 4062406062309 | |
Številka proizvajalca | 643629 TX45 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Vijačni nastavek Torx®,1/2-colski TX45
po ponudbi
Na zalogi
1.615 kosov na zalogi
10,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
292 kosov na zalogi
12,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 22,5 | 23,5 |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 | 1/2 |
Dolžina | 60 | 140 |
Profil Torx® | TX45 | TX45 |
Mera profila A | 7,8 | 7,8 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |