{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 19 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Standard | DIN 7422 | |
⌀ na strani pogona | 31,5 mm | |
Dolžina | 60 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Izvedba | Prevleka TiN | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirane | |
z okroglo glavo | Ne | |
z zadrževalnim obročkom | Ne | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 643233 19 | |
EAN/GTIN | 4000896046911 | |
Številka proizvajalca | 986-19 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski Prevleka TiN 19 mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
17,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
861 kosov na zalogi
13,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.211 kosov na zalogi
15,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 31,5 mm | 29 mm | 30 mm |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Dolžina | 60 mm | 60 mm | 61 mm |
z zadrževalnim obročkom | Ne | ||
6-kotnik | 19 mm | 19 mm | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |