{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 7/32 col | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 22,7 mm | |
Dolžina | 60 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 643210 7/32 | |
EAN/GTIN | 4018754008360 | |
Številka proizvajalca | 03450014 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski, 6-kotnik: 7/32col
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi
11,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.016 kosov na zalogi
8,30 €
4,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
610 kosov na zalogi
4,81 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.043 kosov na zalogi
5,85 €
2,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 22,7 mm | 19 mm | 12 mm | 19 mm |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 3/8 col | 1/4 col | 3/8 col |
Dolžina | 60 mm | 47 mm | 36 mm | 47 mm |
6-kotnik | 7/32 col | 7/32 col | 7/32 col | 7/32 col |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |