Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 7/16 col

Št. art.: 643210 7/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (col) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 7/16 col
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
⌀ na strani pogona 22,7 mm
Dolžina 60 mm
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 643210 7/16
EAN/GTIN 4018754008407
Številka proizvajalca 03450028

Opis

Izvedba:

Zahtevna izdelava, orodje je iz dveh delov. Optimalno kaljeno telo prevzema in prenaša vrtilni moment. Zaradi ozkih toleranc notranjih 4-kotnikov varno nasedajo na orodju. Notranji 4-kotnik po DIN 3120.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči. Trn iz žilavega materiala z veliko trdoto, svetel.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico