{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 1/2 col | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 23,7 mm | |
Dolžina | 60 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 643210 1/2 | |
EAN/GTIN | 4018754008414 | |
Številka proizvajalca | 03450032 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 1/2 col
po ponudbi
Na zalogi
129 kosov na zalogi
13,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
816 kosov na zalogi
9,90 €
5,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
634 kosov na zalogi
7,90 €
3,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 23,7 mm | 25 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Dolžina | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
6-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |