Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 3/4 col

Št. art.: 643210 3/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 3/4 col
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
⌀ na strani pogona 31 mm
Dolžina 60 mm
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 643210 3/4
EAN/GTIN 4018754127191
Številka proizvajalca 03450040

Opis

Izvedba:

Zahtevna izdelava, orodje je iz dveh delov. Optimalno kaljeno telo prevzema in prenaša vrtilni moment. Zaradi ozkih toleranc notranjih 4-kotnikov varno nasedajo na orodju. Notranji 4-kotnik po DIN 3120.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči. Trn iz žilavega materiala z veliko trdoto, svetel.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski  3/4 col

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 3/4 col

po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
26,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
807 kosov na zalogi
16,90 €
9,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
786 kosov na zalogi
14,30 €
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
⌀ na strani pogona 31 30 30
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik Izvijač z notranjim 6-kotnikom Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Pogonski 4-kotnik 1/2 1/2 1/2
Dolžina 60 60 60
6-kotnik 3/4 3/4 3/4
Vrsta izdelka Nasadni ključ Nasadni ključ Nasadni ključ

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    6-kotnik (col) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico