Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colski, kratki colska izvedba, 6-kotnik: 7/32col

Št. art.: 631722 7/32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
583 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (col) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 7/32 col
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
⌀ na strani pogona 12 mm
Dolžina 36 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 631722 7/32
EAN/GTIN 4062406311155
Številka proizvajalca 631722 7/32

Opis

Izvedba:

Trn iz žilavega materiala z veliko trdoto, svetel.
Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico