{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 28 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
⌀ na izhodni strani | 37,5 mm | |
Dolžina | 77 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642520 28 | |
EAN/GTIN | 4045197542878 | |
Številka proizvajalca | 642520 28 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski, Zev ključa: 28mm
po ponudbi
Na zalogi
243 kosov na zalogi
14,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
642 kosov na zalogi
11,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 37,5 mm | 37,5 mm |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col |
Dolžina | 77 mm | 44 mm |
Zev ključa | 28 mm | 28 mm |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |