{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 16 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
⌀ na izhodni strani | 22,9 mm | |
Dolžina | 77 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642520 16 | |
EAN/GTIN | 4045197542779 | |
Številka proizvajalca | 642520 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski 16 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.232 kosov na zalogi
10,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.868 kosov na zalogi
3,67 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.034 kosov na zalogi
5,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
774 kosov na zalogi
15,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 22,9 | 22,9 | 22,6 | 22,5 |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Dolžina | 77 | 38 | 38 | 77 |
Zev ključa | 16 | 16 | 16 | 16 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |