{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 23 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
⌀ na izhodni strani | 31,1 mm | |
Dolžina | 77 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642520 23 | |
EAN/GTIN | 4045197542847 | |
Številka proizvajalca | 642520 23 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski 23 mm
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
12,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
497 kosov na zalogi
8,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 31,1 | 31,1 |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 | 1/2 |
Dolžina | 77 | 41 |
Zev ključa | 23 | 23 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |