12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski 14 mm

Št. art.: 642520 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
462 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zev ključa 14 mm
    Pogonski 4-kotnik 1/2 col
    ⌀ na izhodni strani 20,4 mm
    Dolžina 77 mm
    Pogonski profil 12-kotni nasadni ključ
    Material Kromvanadijevo jeklo
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 642520 14
    EAN/GTIN 4045197542755
    Številka proizvajalca 642520 14

    Opis

    Izvedba:

    Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Ozke tolerance notranjih četverorobnikov za varno nasedanje orodja. Notranji štirikotnik po DIN 3120.

    Standard:

    DIN 3124-L

    Material:

    Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

    Opomba:

    12-kotni nasadni ključi GARANT in HOLEX, dolgi, so v naši spletni trgovini eShop na voljo tudi v colskih velikostih (GARANT: art. 642532, HOLEX: art. 642522).

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico