{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 15 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
⌀ na izhodni strani | 21,6 mm | |
Dolžina | 77 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642520 15 | |
EAN/GTIN | 4045197542762 | |
Številka proizvajalca | 642520 15 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski, Zev ključa: 15mm
po ponudbi
Na zalogi
650 kosov na zalogi
9,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
801 kosov na zalogi
3,67 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.111 kosov na zalogi
5,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
394 kosov na zalogi
15,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 21,6 mm | 21,6 mm | 21,4 mm | 21,3 mm |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Dolžina | 77 mm | 38 mm | 38 mm | 77 mm |
Zev ključa | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |