{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 30 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Profil 6-kotnega nasadnega ključa | Surfacedrive | |
Standard | DIN 3124 | |
za ameriške colske mere | 1.3/16 col | |
⌀ na izhodni strani | 39,8 mm | |
Dolžina | 44 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642325 30 | |
EAN/GTIN | 4045197497963 | |
Številka proizvajalca | 642325 30 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski, Zev ključa: 30mm
po ponudbi
Na zalogi
1.659 kosov na zalogi
10,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
739 kosov na zalogi
6,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.269 kosov na zalogi
9,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Površina | kromirani | kromirani | kromirani |
Zev ključa | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |