{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 30 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 39,8 mm | |
Dolžina | 44 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642220 30 | |
EAN/GTIN | 4045197164582 | |
Številka proizvajalca | 642220 30 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski 30 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.138 kosov na zalogi
6,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.780 kosov na zalogi
9,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 | 1/2 |
Dolžina | 44 | 44 |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 |
Površina | kromirani | kromirani |
Zev ključa | 30 | 30 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |