6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski 15 mm

Št. art.: 642220 15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
600 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 15 mm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Standard DIN 3124
⌀ na izhodni strani 21,6 mm
Dolžina 38 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 642220 15
EAN/GTIN 4045197164483
Številka proizvajalca 642220 15

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Ozke tolerance notranjih četverorobnikov za varno nasedanje orodja. Notranji štirikotnik po DIN 3120.

Standard:

DIN 3124

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Opomba:

Vložki za 6-kotne nasadne ključe GARANT in HOLEX so na voljo tudi v palčnih velikostih (GARANT: št. 642232; HOLEX: art. 642222).

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski  15 mm

6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski 15 mm

po ponudbi
Na zalogi
600 kosov na zalogi
3,67 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.285 kosov na zalogi
5,55 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
⌀ na izhodni strani 21,6 mm 21,4 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ 6-kotni nasadni ključ
Pogonski 4-kotnik 1/2 col 1/2 col
Površina kromirani kromirani
Zev ključa 15 mm 15 mm
Material Kromvanadijevo jeklo Kromvanadijevo jeklo
Vrsta izdelka Nasadni ključ Nasadni ključ

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico