6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski 32 mm

Št. art.: 642220 32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
614 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 32 mm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Standard DIN 3124
⌀ na izhodni strani 42 mm
Dolžina 44 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 642220 32
EAN/GTIN 4045197164599
Številka proizvajalca 642220 32

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Ozke tolerance notranjih četverorobnikov za varno nasedanje orodja. Notranji štirikotnik po DIN 3120.

Standard:

DIN 3124

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Opomba:

6-kotni nasadni ključi GARANT in HOLEX so v naši spletni trgovini eShop na voljo tudi v colskih velikostih (GARANT: art. 642232, HOLEX: art. 642222).

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski  32 mm

6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski 32 mm

po ponudbi
Na zalogi
614 kosov na zalogi
7,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.000 kosov na zalogi
10,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ 6-kotni nasadni ključ
Dolžina 44 44
Standard DIN 3124 DIN 3124
Površina kromirani kromirani
Zev ključa 32 32
Material Kromvanadijevo jeklo Kromvanadijevo jeklo
Vrsta izdelka Nasadni ključ Nasadni ključ

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico