6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski 19 mm

Št. art.: 642325 19
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.082 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
  • Profil 6-kotnega nasadnega ključa: Surfacedrive
  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 19 mm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Profil 6-kotnega nasadnega ključa Surfacedrive
Standard DIN 3124
za ameriške colske mere 3/4 col
⌀ na izhodni strani 26,5 mm
Dolžina 38 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 642325 19
EAN/GTIN 4045197497864
Številka proizvajalca 642325 19

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Ozke tolerance notranjih četverorobnikov za varno nasedanje orodja. Notranji štirikotnik po DIN 3120.
Zev ključa Surface Drive omogoča trdno prileganje in večjo silo delovanja. Sila deluje neposredno na površine matice ali vijaka, občutljivi robovi se ne poškodujejo. Profil Surface Drive je primeren tudi za vmesne mere (npr. colski vijaki A/F, BSF, BSW) in obrabljene vijake. Nasadni ključi z izvrtino.

Standard:

DIN 3124

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirano.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico