{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 15 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Profil 6-kotnega nasadnega ključa | Surfacedrive | |
Norm | DIN 3124 | |
za ameriške colske mere | 9/16 col; 19/32 col | |
⌀ na izhodni strani | 21,4 mm | |
Dolžina | 38 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642325 15 | |
EAN/GTIN | 4045197497789 | |
Številka proizvajalca | 642325 15 |