{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 27 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 36 mm | |
Dolžina | 44 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642229 27 | |
EAN/GTIN | 4062406061890 | |
Številka proizvajalca | 642229 27 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski, Zev ključa: 27mm
po ponudbi
Na zalogi
1.297 kosov na zalogi
9,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
558 kosov na zalogi
6,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.291 kosov na zalogi
8,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Dolžina | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Zev ključa | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |