{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 12 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 17,9 mm | |
Dolžina | 38 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642229 12 | |
EAN/GTIN | 4062406061753 | |
Številka proizvajalca | 642229 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski 12 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.183 kosov na zalogi
5,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
701 kosov na zalogi
3,29 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
235 kosov na zalogi
11,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 17,9 mm | 17,9 mm | 23 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Dolžina | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Zev ključa | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |