{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 12 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Norm | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
⌀ na izhodni strani | 23 mm | |
Dolžina | 59 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Površina | Izolirano z umetno maso | |
s profilom AS-Drive | Ne | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 643807 12 | |
EAN/GTIN | 4067263120766 | |
Številka proizvajalca | 643807 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski v celoti izolirani 12 mm
po ponudbi
Na zalogi
235 kosov na zalogi
11,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
729 kosov na zalogi
3,29 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.201 kosov na zalogi
5,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 23 | 17,9 | 17,9 |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Dolžina | 59 | 38 | 38 |
Norm | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Zev ključa | 12 | 12 | 12 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |