{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 13 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
⌀ na izhodni strani | 24 mm | |
Dolžina | 59 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Površina | Izolirano z umetno maso | |
s profilom AS-Drive | Ne | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 643807 13 | |
EAN/GTIN | 4067263120773 | |
Številka proizvajalca | 643807 13 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski v celoti izolirani, Zev ključa: 13mm
po ponudbi
Na zalogi
158 kosov na zalogi
11,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.025 kosov na zalogi
3,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.436 kosov na zalogi
5,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.726 kosov na zalogi
4,98 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 24 mm | 19,1 mm | 19,1 mm | 19,1 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Dolžina | 59 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Zev ključa | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |