{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 14 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
⌀ na izhodni strani | 26 mm | |
Dolžina | 59 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Površina | Izolirano z umetno maso | |
s profilom AS-Drive | Ne | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 643807 14 | |
EAN/GTIN | 4067263120780 | |
Številka proizvajalca | 643807 14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski v celoti izolirani, Zev ključa: 14mm
po ponudbi
Na zalogi
180 kosov na zalogi
11,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
843 kosov na zalogi
3,29 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.632 kosov na zalogi
5,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.574 kosov na zalogi
5,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 26 mm | 20,4 mm | 20,4 mm | 20,4 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Dolžina | 59 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Zev ključa | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |