{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 10 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 15,4 mm | |
Dolžina | 38 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642220 10 | |
EAN/GTIN | 4045197164438 | |
Številka proizvajalca | 642220 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
2.692 kosov na zalogi
3,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.857 kosov na zalogi
5,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
210 kosov na zalogi
11,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 15,4 mm | 15,4 mm | 21 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Dolžina | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Zev ključa | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |