{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Število delov | 12 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 10-24 mm | |
Pakiranje | Škatla iz umetne mase ABS | |
Dolžina | 407 mm | |
Širina | 227 mm | |
Višina | 62 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 637668 6 | |
EAN/GTIN | 4062406230791 | |
Številka proizvajalca | 637668 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 12-delna, Tip: 6
po ponudbi
Na zalogi
1.015 kosov na zalogi
122,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
341 kosov na zalogi
179,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
523 kosov na zalogi
298,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
179 kosov na zalogi
222,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.054 kosov na zalogi
198,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.063 kosov na zalogi
160,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Število delov | 12 | 12 | 23 | 16 | 23 | 16 |
Širina | 227 mm | 176 mm | 294 mm | 294 mm | 227 mm | 227 mm |
Višina | 62 mm | 52 mm | 61 mm | 61 mm | 62 mm | 62 mm |
Dolžina | 407 mm | 357 mm | 510 mm | 510 mm | 407 mm | 407 mm |
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 10-24 mm | 10-24 mm | 10-34 mm | 10-34 mm | 10-34 mm | 10-34 mm |