{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Število delov | 23 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 10-34 mm | |
Pakiranje | Škatla iz umetne mase ABS | |
Dolžina | 407 mm | |
Širina | 227 mm | |
Višina | 62 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 637818 6 | |
EAN/GTIN | 4062406230821 | |
Številka proizvajalca | 637818 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 23-delna, Tip: 6
po ponudbi
Na zalogi
1.157 kosov na zalogi
198,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.029 kosov na zalogi
122,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.165 kosov na zalogi
160,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Število delov | 23 | 12 | 16 |
Višina | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
Pakiranje | Škatla iz umetne mase ABS | Škatla iz umetne mase ABS | Škatla iz umetne mase ABS |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |