{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 27 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 36 mm | |
Dolžina | 44 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642129 27 | |
EAN/GTIN | 4062406061661 | |
Številka proizvajalca | 642129 27 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski 27 mm
po ponudbi
Na zalogi
900 kosov na zalogi
9,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.203 kosov na zalogi
6,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
865 kosov na zalogi
13,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
942 kosov na zalogi
18,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 36 | 36 | 36 | 36 |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Dolžina | 44 | 44 | 77 | 77 |
Zev ključa | 27 | 27 | 27 | 27 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |