{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 13 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 19,1 mm | |
Dolžina | 38 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642129 13 | |
EAN/GTIN | 4062406061531 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski 13 mm
po ponudbi
Na zalogi
2.225 kosov na zalogi
4,99 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.274 kosov na zalogi
3,18 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 | 1/2 |
Dolžina | 38 | 38 |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 |
Zev ključa | 13 | 13 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |