{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 32 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 42 mm | |
Dolžina | 44 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642129 32 | |
EAN/GTIN | 4062406061692 | |
Številka proizvajalca | 642129 32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski 32 mm
po ponudbi
Na zalogi
785 kosov na zalogi
10,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.306 kosov na zalogi
7,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 42 | 42 |
Dolžina | 44 | 44 |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 |
Površina | kromirani | kromirani |
Zev ključa | 32 | 32 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |