{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 11 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 16,6 mm | |
Dolžina | 38 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642129 11 | |
EAN/GTIN | 4062406061517 | |
Številka proizvajalca | 642129 11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski, Zev ključa: 11mm
po ponudbi
Na zalogi
894 kosov na zalogi
5,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
724 kosov na zalogi
3,34 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
488 kosov na zalogi
8,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 16,6 mm | 16,6 mm | 16,6 mm |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Dolžina | 38 mm | 38 mm | 77 mm |
Zev ključa | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |