{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 23 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 31,1 mm | |
Dolžina | 41 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642129 23 | |
EAN/GTIN | 4062406061630 | |
Številka proizvajalca | 642129 23 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski, Zev ključa: 23mm
po ponudbi
Na zalogi
432 kosov na zalogi
8,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi
12,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 31,1 mm | 31,1 mm |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col |
Dolžina | 41 mm | 77 mm |
Zev ključa | 23 mm | 23 mm |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |