GIQL 8-0.85-0.00 IC528 Enostranski precizni rezalni vložki s polnim radijem za notranje zarezovanje in struženje

Št. art.: 6402492
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6402492
    EAN/GTIN 7291075102499
    Številka proizvajalca 6402492
    L-število L23940 540

    Opis

    Opis:

    Rezalne ploščice z utori/struženjem, globina reza, maks (CDX) 1,2 mm, širina reza (CW) 0,85 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 1,2 mm
    • Širina reza (CW) 0,85 mm
    • DMin, odcep 8 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico