• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

MG 12-08C16 Nož za notranje struženje za zarezovanje in struženje navoja, Dmin 8 mm.

Št. art.: 2800908
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CHAMGROOVE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2800908
EAN/GTIN 7291075102796
Številka proizvajalca 2800908
L-število L23920 75

Opis

Opis:

Orodje za odrezovanje/obračanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 12 mm, širina rezanja max (CWX) 3 mm, širina rezanja min (CWN) 0,5 mm, skupna dolžina (OAL) 92 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 1,5 mm
  • Širina reza maks (CWX) 3 mm
  • Širina reza min. (CWN) 0,5 mm
  • Širina funkcije (WF) 4,8 mm
  • DMin, odcep 8 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 92 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMGROOVE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico