MG 12.7-08C23 Nož za notranje struženje za zarezovanje in struženje navoja, Dmin 8 mm.

Št. art.: 2800920
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CHAMGROOVE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800920
EAN/GTIN 7291075102826
Številka proizvajalca 2800920
L-število L23920 2894

Opis

Opis:

Groove / Turn indeksirati imetnikov, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1/2 ″, rezanje Širina največja (CWX) 0,118″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,02 ″, skupna dolžina (OAL) 3,7″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1/2″
  • Največja globina rezanja (CDX): 0,059″
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,118″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,02″
  • Funkcionalna širina (WF): 0,19″
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 0,315″
  • Skupna dolžina (OAL): 3,7″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMGROOVE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico