MGCH 06 VHM-noži za notranje struženje za notranje zarezovanje, struženje in struženje navoja, Dmin 8 mm

Št. art.: 2800929
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija CHAMGROOVE
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2800929
    EAN/GTIN 7291075112702
    Številka proizvajalca 2800929
    L-število L23920 2602

    Opis

    Opis:

    Držalo za orodje za obdelavo/struženje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 6 mm, največja širina rezanja (CWX) 4 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 0,5 mm, skupna dolžina (OAL) 62 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 1,5 mm
    • Širina reza maks (CWX) 4 mm
    • Širina reza min. (CWN) 0,5 mm
    • Širina funkcije (WF) 4,8 mm
    • DMin, odcep 8 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 62 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "CHAMGROOVE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico