MG 12.7-08C16 Nož za notranje struženje za zarezovanje in struženje navoja, Dmin 8 mm.

Št. art.: 2800917
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija CHAMGROOVE
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2800917
    EAN/GTIN 7291075102819
    Številka proizvajalca 2800917
    L-število L23920 1090

    Opis

    Opis:

    Groove / Turn indeksirati imetnikov, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1/2 ″, rezanje Širina največja (CWX) 0,118″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,02 ″, skupna dolžina (OAL) 3,7″

    Lastnosti:

    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1/2″
    • Največja globina rezanja (CDX): 0,059″
    • Največja širina rezanja (CWX): 0,118″
    • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,02″
    • Funkcionalna širina (WF): 0,19″
    • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 0,315″
    • Skupna dolžina (OAL): 3,7″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "CHAMGROOVE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico