{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 18 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 24,2 mm | |
Dolžina | 32 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® | |
Površina | nikelj kromirano | |
s profilom AS-Drive | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637200 18 | |
EAN/GTIN | 4018754002993 | |
Številka proizvajalca | 02110018 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski 18 mm
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi
9,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.120 kosov na zalogi
5,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
589 kosov na zalogi
6,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
157 kosov na zalogi
12,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 24,2 mm | 24,5 mm | 24,5 mm | 30 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Površina | nikelj kromirano | kromirani | kromirani | Izolirano z umetno maso |
Zev ključa | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |