{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 18 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 24,5 mm | |
Dolžina | 27 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
s profilom AS-Drive | Ne | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637220 18 | |
EAN/GTIN | 4045197163240 | |
Številka proizvajalca | 637220 18 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski 18 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.142 kosov na zalogi
5,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
617 kosov na zalogi
6,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
158 kosov na zalogi
12,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 24,5 | 24,5 | 30 |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Dolžina | 27 | 27 | 45 |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Površina | kromirani | kromirani | Izolirano z umetno maso |
Zev ključa | 18 | 18 | 18 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |