{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 10 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 14,6 mm | |
Dolžina | 25 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
s profilom AS-Drive | Ne | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637220 10 | |
EAN/GTIN | 4045197163165 | |
Številka proizvajalca | 637220 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski, Zev ključa: 10mm
po ponudbi
Na zalogi
1.134 kosov na zalogi
3,51 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
806 kosov na zalogi
5,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
216 kosov na zalogi
11,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 14,6 mm | 14,6 mm | 20 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col |
Dolžina | 25 mm | 25 mm | 45 mm |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Površina | kromirani | kromirani | Izolirano z umetno maso |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |