{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 21 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 27,9 mm | |
Dolžina | 29 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
s profilom AS-Drive | Ne | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637220 21 | |
EAN/GTIN | 4045197163264 | |
Številka proizvajalca | 637220 21 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski, Zev ključa: 21mm
po ponudbi
Na zalogi
388 kosov na zalogi
6,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
447 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col |
Dolžina | 29 mm | 29 mm |
Površina | kromirani | kromirani |
Zev ključa | 21 mm | 21 mm |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |