{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 7 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 10,9 mm | |
Dolžina | 25 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
s profilom AS-Drive | Ne | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637220 7 | |
EAN/GTIN | 4045197598516 | |
Številka proizvajalca | 637220 7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski, Zev ključa: 7mm
po ponudbi
Na zalogi
899 kosov na zalogi
3,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
831 kosov na zalogi
4,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 10,9 mm | 10,9 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col |
Dolžina | 25 mm | 25,5 mm |
Zev ključa | 7 mm | 7 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |