{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 13 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 18 mm | |
Dolžina | 30 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® | |
Površina | nikelj kromirano | |
s profilom AS-Drive | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637200 13 | |
EAN/GTIN | 4018754002948 | |
Številka proizvajalca | 02110013 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski, Zev ključa: 13mm
po ponudbi
Na zalogi
183 kosov na zalogi
8,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.577 kosov na zalogi
4,91 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.583 kosov na zalogi
3,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
760 kosov na zalogi
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.620 kosov na zalogi
5,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
199 kosov na zalogi
11,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 18 mm | 18,4 mm | 18,4 mm | 18,4 mm | 18,4 mm | 23,5 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col |
Dolžina | 30 mm | 25,5 mm | 25 mm | 25,5 mm | 25 mm | 45 mm |
Zev ključa | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |