6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Surface Drive 13 mm

Št. art.: 637125 13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.981 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8
  • Profil 6-kotnega nasadnega ključa: Surfacedrive
  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1/2 col
Zev ključa 13 mm
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Profil 6-kotnega nasadnega ključa Surfacedrive
Standard DIN 3124
⌀ na izhodni strani 18,4 mm
Dolžina 25,5 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 637125 13
EAN/GTIN 4045197497321
Številka proizvajalca 637125 13

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji štirikotnik po DIN 3120.
Zev ključa Surface Drive> omogoča trdnejše prileganje in večjo silo delovanja. Sila deluje neposredno na površine matice ali vijaka, občutljivi robovi se ne poškodujejo. Profil Surface Drive je primeren tudi za vmesne mere (npr. colski vijaki A/F, BSF, BSW) in obrabljene vijake. Nasadni ključi z izvrtino.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico