{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 13/32 col; 7/16 col | |
Zev ključa | 11 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Profil 6-kotnega nasadnega ključa | Surfacedrive | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 15,9 mm | |
Dolžina | 25,5 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637125 11 | |
EAN/GTIN | 4045197497284 | |
Številka proizvajalca | 637125 11 |