{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Območje zeva ključa Surfacedrive | 8-22 mm | |
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 4-10 mm | |
Profil 6-kotnega nasadnega ključa | Surfacedrive | |
4-kotnik z Wobble-Fix | z nastavljivim kotom | |
Pakiranje | Škatla iz umetne mase ABS | |
Dolžina | 357 mm | |
Širina | 176 mm | |
Višina | 45 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive; Izvijač z notranjim 6-kotnikom; Izvijač Torx®; 12-kotni nasadni ključ | |
Stopnja napolnjenosti enega predala v G | 6×14 | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 634025 SD | |
EAN/GTIN | 4062406060756 | |
Številka proizvajalca | 634025 SD |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski 4-kotnik 30-delna, Tip: SD
po ponudbi
Na zalogi
575 kosov na zalogi
259,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
349 kosov na zalogi
296,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
869 kosov na zalogi
150,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col |
Širina | 176 mm | 176 mm | 174 mm |
Višina | 45 mm | 45 mm | 47 mm |
Dolžina | 357 mm | 357 mm | 357 mm |
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 4-10 mm | 3-10 mm | 3-10 mm |
Pakiranje | Škatla iz umetne mase ABS | Škatla iz umetne mase ABS | Škatla iz umetne mase ABS |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |