Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski 4-kotnik 26-delna, Tip: 12

Št. art.: 634318 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
869 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8
  • Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ: 8-19
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 3-10

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 26
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ 8-19 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 3-10 mm
Pakiranje Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina 357 mm
Širina 174 mm
Višina 47 mm
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 634318 12
EAN/GTIN 4062406230777
Številka proizvajalca 634318 12

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli v skladu z DIN 3122/3123; nasadni ključi v skladu z DIN 3124. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z DIN 3120.
Z 12-kotnimi nasadnimi ključi.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M5−M12, za vžigalne svečke in za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4−M12.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

12 oz. 6-kotni nasadni ključi: 12 kosov vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Nasadni ključi za vžigalne svečke: 2 kosa, podobni art. 637329 vel. 16; 20,8
Vijačni nastavki za 6-kotnik: 7 kosov, art. 637620 vel. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
T-ročaj: 1 kos art. 635720
Podaljški: 2 kosa, art. 635420 vel. 75; 240
Kardanski zglob: 1 kos art. 636220
Raglja: 1 kos, art. 635090
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski 4-kotnik 26-delna, Tip: 12

Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski 4-kotnik 26-delna, Tip: 12

po ponudbi
Na zalogi
869 kosov na zalogi
150,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
575 kosov na zalogi
259,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
349 kosov na zalogi
296,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogonski 4-kotnik 3/8 col 3/8 col 3/8 col
Širina 174 mm 176 mm 176 mm
Višina 47 mm 45 mm 45 mm
Dolžina 357 mm 357 mm 357 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 3-10 mm 4-10 mm 3-10 mm
Pakiranje Škatla iz umetne mase ABS Škatla iz umetne mase ABS Škatla iz umetne mase ABS
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem Nasadni ključ s T-ročajem Nasadni ključ s T-ročajem

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico