{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Število delov | 26 | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 8-19 mm | |
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 3-10 mm | |
Pakiranje | Škatla iz umetne mase ABS | |
Dolžina | 357 mm | |
Širina | 174 mm | |
Višina | 47 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ; Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 634318 6 | |
EAN/GTIN | 4062406230760 | |
Številka proizvajalca | 634318 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski 4-kotnik 26-delna 6
po ponudbi
Na zalogi
552 kosov na zalogi
150,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
380 kosov na zalogi
117,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ ;Izvijač z notranjim 6-kotnikom | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 | 3/8 |
Število delov | 26 | 19 |
Širina | 174 | 174 |
Višina | 47 | 47 |
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 8-19 | 8-22 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |