{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Število delov | 19 | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 8-22 mm | |
Pakiranje | Škatla iz umetne mase ABS | |
Dolžina | 357 mm | |
Širina | 174 mm | |
Višina | 47 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 633918 6 | |
EAN/GTIN | 4062406230746 | |
Številka proizvajalca | 633918 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski 4-kotnik 19-delna 6
po ponudbi
Na zalogi
380 kosov na zalogi
117,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
553 kosov na zalogi
150,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ ;Izvijač z notranjim 6-kotnikom |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 | 3/8 |
Število delov | 19 | 26 |
Širina | 174 | 174 |
Višina | 47 | 47 |
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 8-22 | 8-19 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |