{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Število delov | 19 | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ | 8-22 mm | |
Pakiranje | Škatla iz umetne mase ABS | |
Dolžina | 357 mm | |
Širina | 174 mm | |
Višina | 47 mm | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 633918 12 | |
EAN/GTIN | 4062406230753 | |
Številka proizvajalca | 633918 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski 4-kotnik 19-delna, Tip: 12
po ponudbi
Na zalogi
275 kosov na zalogi
117,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
294 kosov na zalogi
189,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
278 kosov na zalogi
222,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col |
Širina | 174 mm | 147 mm | 176 mm |
Višina | 47 mm | 45 mm | 45 mm |
Dolžina | 357 mm | 257 mm | 357 mm |
Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ | 8-22 mm | 8-19 mm | 8-22 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |