{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ | 8-19 mm | |
Material | Kromvanadij | |
Pakiranje | Škatla iz umetne mase ABS | |
Dolžina | 257 mm | |
Širina | 147 mm | |
Višina | 45 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Površina | kromirani | |
Stopnja napolnjenosti enega predala v G | 5×10 | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 633812 12 | |
EAN/GTIN | 4062406060725 | |
Številka proizvajalca | 633812 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski 4-kotnik 15-delna, Tip: 12
po ponudbi
Na zalogi
294 kosov na zalogi
189,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
278 kosov na zalogi
222,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
275 kosov na zalogi
117,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col |
Širina | 147 mm | 176 mm | 174 mm |
Višina | 45 mm | 45 mm | 47 mm |
Dolžina | 257 mm | 357 mm | 357 mm |
Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ | 8-19 mm | 8-22 mm | 8-22 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |